Ledstrip FLB-24-59 RGBW
Ledstrip FLB-24-59 RGBW
LED-STRIP-(FLB-24-59)-RGBW-5M
Art.-nr. 0976521395
EAN 4099618763625
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Homogene verlichting, geen zichtbare lichtvlekken
- De ledstrip bevat RGB-LED's, warm-witte (2700 K) en koudwitte (6500 K) led's en kan worden bediend via de EASYLUX 24V-3-controller
- De lichtstrip kan in stappen van 41,6 mm korter worden gesneden
- Met 2000 mm aansluitkabel die aan beide uiteinden is gesoldeerd
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 15 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | RGBW |
Lamptype | COB LED |
Aantal LED's | 4200 st |
Lichtstroom | 385 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 90 |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 12 mm |
Hoogte | 2 mm |
Sectielengte | 41,6 mm |
Maximale lengte | 5000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-RGB, Plug-in systeem WPS-24 |
Kabellengte | 2000 mm |
Uitvoering | Met aansluitkabel (aan beide zijden) |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!