Ledstrip FLB-24-53 RGB
LED-lichtstrip FLB-24-53 RGB
LEDSTRIP-(FLB-24-53)-RGB-4M
Art.-nr. 0976521360
EAN 4099618761287
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudige installatie in een gefreesde groef van 10 x 10 mm
- Homogeen oppervlaktelicht, geen zichtbare lichtpunten
- De lichtstrip kan in stappen van 50 mm korter worden afgeknipt
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 3,4 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | RGB |
Lamptype | SMD |
Aantal LED's | 400 st |
Lichtstroom | 202 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Lengte | 4000 mm |
Breedte | 10 mm |
Tolerance width(+/-) | 0,2 mm |
Hoogte | 10 mm |
Sectielengte | 50 mm |
Maximale lengte | 4000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Indrukken |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-24 |
Kabellengte | 2000 mm |
Uitvoering | Met aansluitkabel (aan één zijde) |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!