Ledstrip FLB-24-5 RGB Om vast te kleven
LED-lichtstrip, FLB-24-5 RGB
LEDSTRIP-FLB-24-5-RGB-5000MM
Art.-nr. 0976506030
EAN 4056807730219
 
				 
				 
				 
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Universele zelfklevende RGB LED-lichtstrip, uitgerust met 300 LED's (14,4 W/m)
- Met 300 mm aansluitkabel aan beide zijden met open kabeluiteinden
De aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
|  | |
| Nominale spanning | 24 V | 
| Vermogen | 14,4 W | 
| Voorwaarde belasting | Per meter | 
| Lichtkleur | RGB | 
| Lamptype | SMD | 
| Aantal LED's | 300 st | 
| Voorwaarden voor lichtstroom | per meter | 
| Lengte | 5000 mm | 
| Breedte | 10 mm | 
| Hoogte | 2,4 mm | 
| Sectielengte | 100 mm | 
| Maximale lengte | 5000 mm | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Montagesoort | Monteren met kleefstof | 
| Kabellengte | 300 mm | 
| Uitvoering | With connection line (on both sides) | 
| Energie-efficiëntieklasse | A - A++ | 
| Levensduur van lamp | 25000 h | 
| Beschermklasse IP | IP 20 | 
| Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |