Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ledstrip FLB-24-12 voor lijmen

LED-lichtstrip FLB-24-12
LEDSTRIP-FLB-24-12-CW-5000MM

Art.-nr. 0976502546

EAN 4056807745251

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ledstrip FLB-24-12 voor lijmen

Art.-nr. 0976502546
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
Geschikt voor diverse toepassingen
  • Universele zelfklevende LED-lichtstrip, uitgerust met 600 LED's (14,4 W/m)

  • Verkrijgbaar in drie lichte kleuren (warm wit, neutraal wit en koud wit)

  • Met gesoldeerde aansluitkabel 1800 mm

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V

Vermogen

14,4 W

Voorwaarde belasting

Per meter

Lichtkleur

Koudwit (CW)

Kleurtemperatuur

6000 K

Lamptype

LED

Aantal LED's

600 st

Lichtstroom

1200 lm

Voorwaarden voor lichtstroom

per meter

Min. kleurweergave-index (Ra)

90

Lengte

5000 mm

Breedte

8 mm

Hoogte

2,5 mm

Sectielengte

50 mm

Materiaal

Kunststof

Montagesoort

Monteren met kleefstof

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD2

Kabellengte

1800 mm

Energie-efficiëntieklasse

F

Levensduur van lamp

30000 h

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verzonken tuimelschakelaar

SWTCH-EL-INSTALLATION-ROCKER-24V-15MM

Kleine, onopvallende verzonken tuimelschakelaar voor inboren