Ledstrip 230 V rol Amiga
Ledstrip S-line enkel 230V/AC rol Amiga
LICHTSTRIP-LED-(S-LINE)-SINGLE-90W
Art.-nr. 9501007709
EAN 4062856643998
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Symmetrische lichtbundel 120°
- Kan worden opgehangen, om statieven en steigers heen gewikkeld, aan plafonds, enz.
- Bestand tegen zware, vochtige omstandigheden.
De ledstrips kunnen worden verbonden tot maximaal 50 m, 450 W
Datasheets(X)
Geschikt voor bouwplaatsen, liftschachten en werkplaatsen.
| Nominale spanning | 240 V AC | 
| Vermogen | 90 W | 
| Lichtkleur | Helder | 
| Lamptype | LED | 
| Aantal LED's | 120 st | 
| Lichtstroom | 7000 lm | 
| Voorwaarden voor lichtstroom | per watt | 
| Lengte | 10 m | 
| Materiaal | Polyester/polyvinylchloride | 
| Montagesoort | Om in te hangen | 
| Soort aansluiting | Plug-in systeem | 
| Beschermklasse IP | IP 54 | 
| Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |