Ledervet
LEDERVET ZWART 150ML
Art.-nr. 9501024074
EAN 8719298043997
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Rapide ledervet is een klassiek en hoogwaardig onderhoudsproduct dat leer diep voedt, soepel houdt en beschermt tegen uitdroging en water. Het trekt goed in de poriën van het leer en verlengt de levensduur van lederwaren zoals werkschoenen, motorkleding etc.
- Ledervet Rapide biedt optimale verzorging en bescherming voor uw lederen producten, waardoor ze langer mooi en soepel blijven
- Bij regelmatig gebruik blijft het leer soepel en waterafstotend
- Verlengt de levensduur van het leer aanzienlijk
- Handige verpakking voor eenvoudig gebruik en opslag
Productinformatie
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Inhoud | 150 ml |
Gewicht inhoud | 166 g |