Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MINI LED-werklamp

LED-werklamp MINI
LED WERKLAMP MINI 33W

Art.-nr. 0981180020
EAN 4046777284072

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken
  • LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (> 90 lm/W)

  • Slagvaste en onbreekbare 2-componenten behuizing

  • Kabel kan op de behuizing worden opgerold

  • Lamp hoeft niet te worden vervangen

  • Laag stroomverbruik

  • Geen opwarm- en voorverwarmtijd

  • Made in Germany
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Lichtstroom

2800 lm

Lumen

3100 lm

Kleurtemperatuur

5000 K

Beschermklasse IP

IP 54

Slagvastheid

IK08

Kabeltype

H07BQ-F2x1,0 mm²

Draadlengte

2,5 m

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Steekconnector

1 randaardestekker, 16 A

Vermogen

33 W

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 35 °C

Breedte x hoogte x diepte

215 x 250 x 155 mm

Energie-efficiëntieklasse

E

Reserveonderdelen voor dit product:
Frontplaat Voor ledwerklampen

RESERVEGLAS VAN POLYCARBONAAT

x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie