Led-veiligheidstransformator voor inbouwmontage
Led-veiligheidstransformator 350 mA
LED-TRAFO-POWER-350MA-18W-LED B
Art.-nr. 0976501292
EAN 4050642708303
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Netvoedingsspanning 100-240 V, 50-60 Hz
Met bevestigingsoogjes
Kabel: primair 2 m, secundair 0,1 m
Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting in de secundaire leiding, overbelasting en inactiviteit
Na het verhelpen van de storing (bijv. kortsluiting) start het apparaat automatisch opnieuw
Niet dimbaar
Leveringsomvang:
- 1 x led-transformator inclusief primaire kabel van 2 m
- 1 x splitterdoos voor led B-aansluiting met secundaire verbindingskabel van 0,1 m en kortsluitjumpers
Afmetingen niet bindend.Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 240 V AC |
Minimale frequentie | 50 Hz |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Vermogen | 18 W |
Kabellengte (secundair) | 100 mm |
Aantal aansluitingen | 18 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Beschermklasse IP | IP 20 |