Led-veiligheidstransformator

LED-veiligheidstrafo
TRAFO-LED-12V-6W-ZWART-L98XB46XH11

Art.-nr. 0976501180

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Led-veiligheidstransformator

Art.-nr. 0976501180

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor 12 V-ledlampen

Plat model


Dankzij de geringe montagehoogte kan de transformator ook worden geïnstalleerd in kleine, besloten ruimten, bijvoorbeeld achter het achterpaneel.



Met bevestigingsogen voor schroefmontage



Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting in de secundaire leiding, overbelasting en inactiviteit


Nadat de storing is verholpen (bijv. kortsluiting), schakelt het apparaat automatisch weer in

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16

Datasheets(X)

Min./max. ingangsspanning

200-240 V AC

Uitgangsspanning

12 V DC

Max. uitgangsvermogen

6 W

Verbindingstype (primair)

Eurostekker

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem LED A

Aantal aansluitingen

3 st.

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Lengte

98 mm

Breedte

46 mm

Hoogte

11 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadloze dimmerschakelaar

SCHAKEL-EL-F-DIMMST-12V-INCL-F-AFSTB.

Radiografische afstandsbediening voor dimmen en schakelen van 12 V ledlampen
x 1 st
Draadloze dimmerschakelaar

SCHAKEL-EL-F-DIMMST-12V-ZONDER-F-AFSTB.

Radiografische afstandsbediening voor dimmen en schakelen van 12 V ledlampen
x 1 st
Extra sensor

SCHAKEL-EL-OPBOUW-TOUCH-TBV IW-VERLICHTI

Voor 12 V-leds met instelbaar wit
x 1 st
Ingebouwde sensor

SCHAKEL-EL-INBOUW-SENSOR-TBV IW-VERLICHT

Voor 12 V-leds met instelbaar wit
x 1 st
Draadloze kleur- en dimmerregeling

SCHAKEL-EL-KLEUR-DIMMST-12V-MET-AFSTB.

Voor 12 V-leds met instelbaar wit
x 1 st
Draadloze kleur- en dimmerregeling

SCHAKEL-EL-KLEUR-DIMMST-12V-ZONDER-AFSTB

Voor 12 V-leds met instelbaar wit
x 1 st
Regelkabel

TB-STUURKABEL-SCHAKEL-EL-TBV IW-INSTEL

Voor 12 V-leds met instelbaar wit
x 1 st
Tuimelschakelaar

SCHAKEL-MECH-Z-OPSCHR-KST-ZWART

Voor 12V-ledlampen
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

Technische informatie