Inbouwledlamp EHW 13
Led-opbouwspot EHW 13 vierkant
LED-OPBOUWSPOT-EHW13-LD2-WARMWIT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Licht heeft geen UV-gehalte
- Behuizing voor schroefbevestiging
- Dimbaar
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor restaurants, etalages, kantoren, vitrines, musea en tentoonstellingen
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 24 V DC |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Aluminiumkleurig |
Vermogen | 2 W |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 82 |
Lengte | 64 mm |
Breedte | 64 mm |
Hoogte | 9 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte | 2000 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Lichtstroom | 160 lm |
Energie-efficiëntieklasse | G |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!