Led-onderbouw EHW 13

Led-opbouwlamp EHW 13 vierkant
LED-OPB.SPOT-EHW13-QUADR-LD2-KOUDWIT

Art.-nr. 0976500175

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Led-onderbouw EHW 13

Art.-nr. 0976500175

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor universeel gebruik als opbouwlamp incl. 2 verschillend gekleurde afdekringen

Licht heeft geen UV-gehalte



Behuizing voor schroefbevestiging



Dimbaar



Leveringsomvang:


  • 1 x opbouwlamp incl. kabel met LD2-stekker

  • 1 x afdekring ring rvs-look

  • 1 x afdekkap matverchroomd-look

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9

Datasheets(X)

Toepassingsgebied

Voor restaurants, etalages, kantoren, vitrines, musea en tentoonstellingen

Kabellengte

2000 mm

Vermogen

2 W

Lichtkleur

Koudwit (CW)

Lichtstroom

70 lm

Min. kleurweergave-index (Ra)

82

Levensduur van lamp

30000 h

Nominale spanning

24 V DC

Beschermklasse IP

IP 20

Lamptype

LED

Materiaal behuizing

Kunststof

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD2

Verplichte accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektronische veiligheidstransformator

LED-TRAFO-12FACH-LD2-15W-24V-DC

Voor 24 V ledlampen
x 1 st
Elektronische veiligheidstransformator

LED-TRAFO-12FACH-LD2-30W-24V-DC

Voor 24 V ledlampen
x 1 st
Elektronische veiligheidstransformator

LED-TRAFO-12VAKS-LD2-75W-24V-DC

Voor 24 V ledlampen
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Extra accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Led-lichtschakelaar

LED-SCHAKELAAR/DIMMER-6FACH-LD2

Met LD2-stekker
x 1 st
Aansluitkabel

LED-VERB.KABEL TRAFO-LD2-1,0M

Voor het verlengen van led-ketens in een 24V-systeem.
x 1 st
Inbouwdimmer AOW

LED-DIMMER-INBOUW-AOW-RVS L-DIM1-(1-10V)

1-10 V
x 1 st
Draadloze dimregelaar

SCHAK-EL-MET DIMMER-24V-75W-OPBOUW-V. AB

Voor 24 V ledlampen
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

Technische informatie