Led-lichtschakelaar

Led-lichtschakelaar met LD2 stekker male
LED-SCHAKELAAR/DIMMER-6FACH-LD2

Art.-nr. 0976500510

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Led-lichtschakelaar

Art.-nr. 0976500510
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
Met LD2-stekker

Dimbaar



Aansluiting: tussen transformator en ledlampen



Schakelaar voor bevestiging met lijm



Leveringsomvang:


  • Voorgemonteerde led-touchschakelaar, incl. 4,0 m verbindingskabel transformator met plug-in-systeem LD2 en verbindingskabel van 2,0 m met LD2 6x splitter

  • Incl. bevestigingsmateriaal


Max. 6 leds met LD2 stekkersysteem voor max. 30 W

Afmetingen niet bindend.Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Toepassingsgebied

Voor het schakelen en dimmen van ledlampen met stekkersysteem LD2 en 24 V DC

Kleur behuizing

Kleuren voor roestvast staal