Led-lamp, E27, golfbalvormig, niet dimbaar (5507010549) E27, golfbalvormig, niet dimbaar
Led-gloeilamp, E27, golfbalvormig, niet dimbaar
LED-LAMP-E27-G45-5W-2700K-450LM





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
100% directe lichtsterkte na het inschakelen zonder opwarmfase
Lange levensduur
Vermindert onderhoudswerkzaamheden
Energiebesparing
Vervangt conventionele verlichting
Specificatie
- Vermogensfactor: ≥0,5
- Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): 70
- Schakelcycli: ≥7500
- SDCM ≤6
- Brandt direct op volle lichtsterkte
Datasheets(X)
Ideaal voor woonhuizen, hotels, restaurants, kantoorgebouwen.
Vervangt gloei/halogeenlampen door | 40 W |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Kleurtemperatuur | 2700 K |
Vermogen | 4,9 W |
Lichtstroom | 470 lm |
Lengte | 82 mm |
Glaskleur | Vorst |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Levensduur van lamp | 15000 h |
Dimbaar | Nee |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Diameter | 45 mm |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 05 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 40 °C |
Aanduiding sokkel | E27 |
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |