Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Led-filament E14, B35/F35-FILAMENT

Led-lamp, B35 E14, niet dimbaar
LED-LAMP-FILAM-E14-B35-CL-2700K-450LM

Art.-nr. 0978400132
EAN 4061975285744

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele B35 en F35 gloeilampen.

Voordelen


  • Lange levensduur

  • 10 keer langere levensduur dan conventionele verlichting, lamp hoeft minder vaak te worden vervangen.


Energiebesparing


Vervangt de traditionele gloeilamp



Klassiek uiterlijk


Vervangt de gloeilamp door een elegant ontwerp met Led-filament



Brandt direct op volle lichtsterkte

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vervangt gloei/halogeenlampen door

40 W

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Kleurtemperatuur

2700 K

Vermogen

4 W

Lichtstroom

470 lm

Lengte

97 mm

Glaskleur

Helder

Energie-efficiëntieklasse

E

Levensduur van lamp

15000 h

Dimbaar

Nee

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Diameter

35 mm

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

05

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 40 °C

Aanduiding sokkel

E14

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie