Lastblok met onverliesbare schroef
Laststand. 360 gr. gedraaid met onverliesb. schr.
HIJSOOG-360-(8,0T)-M36
Art.-nr. 5162114361
EAN 4046777593303


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen
Lastrichting 90°, met minimale benodigde ruimte
360° draaibaar
Onverliesbare schroef
Duurzame corrosiebescherming met GEOMET 321
Kwaliteitsklasse QC10
Oogbevestigingsschroeven met een nominale diameter van M36 of groter kunnen ook worden vastgeschroefd met een universele zeskantsleutel
100% Op haarscheuren getest
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04-EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Bevestigingspunt is niet geschikt voor draaien onder belasting
Op aanvraag
- Met vervangbare schroef
- Speciale schroefdraad
- Verschillende aslengtes
Art.nr. | Max. draagvermogen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 ketting | 2 kettingen | 1 ketting | 2 kettingen | 2 kettingen | 3/4 kettingen | |||||
5162 114 8 | 0,5 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 114 10 | 0,63 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,88 t | 0,63 t | 0,63 t | 1,32 t | 0,95 t | 0,63 t |
5162 114 12 | 1 t | 1 t | 2 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 1 t | 2,1 t | 1,5 t | 1 t |
5162 114 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 114 20 | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
5162 114 27 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 24 | 4,5 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 30 | 6,7 t | 5 t | 10 t | 5 t | 10 t | 7 t | 5 t | 5 t | 10,5 t | 7,5 t | 5 t |
5162 114 36 | 7 t | 7 t | 14 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,4 t | 7 t |
5162 114 361 | 8 t | 8 t | 16 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 114 42 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 114 421 | 15 t | 15 t | 30 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 114 48 | 20 t | 20 t | 40 t | 20 t | 40 t | 28 t | 20 t | 20 t | 42 t | 30 t | 20 t |
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04-EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Datasheets(X)
![]() | |
Max. draagvermogen | 8 t |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M36 |
Breedte (b1) | 136 mm |
Binnendiameter (d4) | 78 mm |
Beugeldiameter (d2) | 28 mm |
Beugelhoogte (h1) | 190 mm |
Diameter contactoppervlak (d3) | 62 mm |
Corpuslengte (l2) | 108 mm |
Corpushoogte (h2) | 81 mm |
Schroefdraadlengte (l1) | 59 mm |
Binnenhoogte (h3) | 88 mm |
Binnenbreedte (b2) | 74 mm |
Schijfdiameter (d5) | 70 mm |
Sleutelwijdte (sw) | 55 mm |
Max. koppel | 800 Nm |
Productgewicht (per stuk) | 6273,000 g |