Lasplaat Deel 3 - eenvoudige uitvoering, type SP, zonder noppen
DIN 3015-3 kort, SP zonder noppen, staal vernikkeld
WELDPLT-DIN3015-3-SP-OV-W3-SZ1D
Art.-nr. 0599037101
EAN 4061337673028
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale grootte | 1D |
Nominale grootte conform DIN | 1 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d6) | M6 |
Lengte (l2) | 37 mm |
Breedte (b1) | 30 mm |
Dikte (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |