Lasplaat Deel 1 — korte uitvoering, type SP
DIN 3015-1 kort, SP-gefosfateerd staal
WELDPLT-DIN3015-1-SP-W2-SZ1A/1
Art.-nr. 0599010100
EAN 4061337522807
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale grootte | 1A |
Nominale grootte conform DIN | 1 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d6) | M6 |
Lengte (l2) | 36 mm |
Breedte (b1) | 30 mm |
Dikte (s2) | 3 mm |
Gatafstand (e1) | 20 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |