Lasmoer, hoog model WN 385, staal, verzinkt - blauw gepassiveerd (A2K)
WN 385-2 verzinkt staal
LASMOER-A-(A2K)-M6
Art.-nr. 038511
EAN 4011231353205
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Max. koolstofgehalte van 0,25%
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Buitendiameter (d1) | 7,7 mm |
Hoogte (h1) | 8,5 mm |
Breedte (b1) | 14 mm |
Lengte (l1) | 22 mm |
Dikte (t) | 1,45 mm |
Aantal lasprojecties | 2 st |
Normering | WN 385-2 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Toepassingsgebied | Geschikt voor lassen |
Uitvoering | Hoog profiel |
Voldoet aan RoHS | Ja |