Laselektrode Inox 4 rood
Laselektrode INOX 4 rood
ELEKTRODEN INOX 4 ROOD 2,5X300MM
Art.-nr. 0982254
EAN 4011231913966
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer goede laseigenschappen
- Gladde en gelijkmatige lasnaden
- Goede herontsteking
- Weinig spatverlies
- Slakken eenvoudig te verwijderen
De elektrode kan met gelijkstroom +pool en wisselstroom worden gelast.
Goedkeuringen, geschiktheidstests: DB, TÜV
Datasheets(X)
Voor het lassen van roestvast en hittebestendig staal in de auto-, tank-, scheeps- en apparatenbouw. Materiaalnr. 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4583 ook geschikt voor austeniet-ferrietverbindingen. Ook geschikt voor basismaterialen 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435 en andere materialen.
Aderdiameter (Ø) | 2,5 mm |
Lengte | 300 mm |
Minimale/maximale stroomsterkte | 45-90 A |
Gewicht | 1,7 kg |
Normering | ISO 3581 |
Materiaal | RVS, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
American Welding Society (AWS) | A5.4: E 3162-17 |
Coating van laselektrode | Rutiel |
Kleur | Rood |
Minimale treksterkte | 520 N/mm² |
Minimale kerfslagenergie | 32 J |
Minimale stroomsterkte | 45 A |
Maximale stroomsterkte | 90 A |
Maximale verwerkingstemperatuur | 400 °C |
Minimale rek in lengterichting | 27 % |