Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Laselektrode Inox 2 lila

ELEKTRODEN INOX 2 LILA 3,25X350MM

Art.-nr. 09823253

EAN 4011231914123

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laselektrode Inox 2 lila

Art.-nr. 09823253

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 55 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bijzonder goed geschikt voor A2 roestvrijstaal
  • Zeer goede laseigenschappen

  • Gladde en gelijkmatige lasnaden

  • Goede herontsteking

  • Weinig spatverlies

  • Slakken eenvoudig te verwijderen
Opmerking

De elektrode kan met gelijkstroom +pool en wisselstroom worden gelast.

Goedkeuringen, geschiktheidstests: DB, TÜV

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het lassen van roestvast en hittebestendig staal in de auto-, tank-, scheeps- en apparatenbouw. Geschikt voor basismaterialen 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550.

Aderdiameter (Ø)

3,2 mm

Lengte

350 mm

Minimale/maximale stroomsterkte

70-130 A

Gewicht

2 kg

Normering

ISO 3581

Materiaal

RVS, 1.4316, X1CrNi19-9

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 308L-17

Coating van laselektrode

Rutiel

Kleur

Lila

Minimale treksterkte

520 N/mm²

Minimale kerfslagenergie

32 J

Minimale stroomsterkte

70 A

Maximale stroomsterkte

130 A

Maximale verwerkingstemperatuur

350 °C

Minimale rek in lengterichting

33 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie