Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lasdraad Staal SG 2

MIG-lasdraad voor staal DIN 8559-SG2
LASDRAAD SG2 SPOEL 15KG 1,2 MM

Art.-nr. 098201201
EAN 4011231913287

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor MIG-lassen van staal
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aderdiameter (Ø)

1.2 mm

Laaggespoeld

Ja

Gewicht

15 kg

Spoeltype

Draadspoel

Materiaal

Laaggelegeerd staal, 1.5125, 11MnSi6

Oppervlakte

Verkoperd

DIN

8559

EN-Norm

440

Productgewicht (per stuk)

1000.000 g

Materialen voor SG 2 en SG 3
Constructiestaal DIN 17100 St 33–St 52.3
Buizenstaal DIN 1629 St 35–St 55; St 35.4–St 55.4
Buizenstaal (hoge temperatuur) DIN 17175 St 35.8; St 45.8
Ketelstaal SEL HIV, 19 Mn5
Scheepsstaal SEL A-E, A32-E32, A36-E36
Fijnkorrelig constructiestaal DIN 17102 St.E 255–St.E 380
Gietstaal DIN 1681 GS-38 tot GS-52
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Korfspoeladapter K 300

ADAPT-BESCHERMLASDRAAD-VEER-K300/D180MM

Adapter voor gebruik van draadkorfspoelen van 15 kg in MM-apparatuur.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie