Lasdraad Staal SG 2
MIG-lasdraad voor staal DIN 8559-SG2
BSCHRMGASLASDRD-SG2-DRDSPL-15KG-0,8MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aderdiameter (Ø) | 0,8 mm |
Laaggespoeld | Ja |
Gewicht | 15 kg |
Spoeltype | Draadspoel |
Materiaal | Laaggelegeerd staal, 1.5125, 11MnSi6 |
Oppervlakte | verkoperd |
DIN | 8559 |
EN-Norm | 440 |
Productgewicht (per stuk) | 1000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!