Lasdraad MIG
Lasdraad MIG voor MIG/MAG-lassen
BESCHRMGSLSDRD-15KG-D1,0MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Chroomgelegeerde massieve draadelektroden voor slijtvaste coatings in geval van gecombineerde wrijvingsslijtage en slagbelasting. Verwerking met klembeugel alleen in getemperde toestand, anders alleen schuren. Voor graafmachinetanden en -bladen zijn coatings voor slijtende delen gemaakt van hoogmangaanstaal in geval van slijtage, vijzels, hamerboorgereedschap, snijgereedschap voor koudwerk, rollen, nokken, slagvaste platen, enz.
Datasheets(X)
Speciaal bestemd voor galvanisch verzinkte carrosseriedelen en galvanisch verzinkte werkstukken.
Voertuigbouw, carrosseriewerkplaatsen, ketelbouw, werktuigbouw, skeletconstructie en systeemtechniek.
Aderdiameter (Ø) | 1 mm |
Laaggespoeld | Ja |
Gewicht | 15 kg |
Spoeltype | Draadspoel |
DIN | 8559 |
EN-Norm | 440 |
Productgewicht (per stuk) | 1000 g |