Lasbouten DIN 34828, staal S235JR, thermisch verzinkt, voor spanschroeven
DIN/WN 34828 staal S235JR thermisch verzinkt CE
AANLASEIND-DIN34828-S235JR-CE-(TZN)-M24
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
M27 niet gestandaardiseerd volgens DIN 34828
Levering per paar
1x rechtse draad/1x linkse draad
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M24 |
Lengte (l1) | 260 mm |
Toelaatbare belasting | 77 kN |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!