Lasbouten DIN 34828, staal S235JR, blank, voor spanschroeven
DIN/WN 34828 staal S235JR blank CE
AANLASEIND-DIN34828-S235JR-CE-M30
Art.-nr. 0521000830
EAN 4061975086099
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
M27 niet gestandaardiseerd volgens DIN 34828
Levering per paar
1x rechtse draad/1x linkse draad
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M30 |
Lengte (l1) | 260 mm |
Toelaatbare belasting | 120 kN |
Normering | DIN 34828 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Bouwproduct | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!