Lasbout, vorm PT ISO 13918, staal verkoperd 4.8, vorm PT
ISO 13918, staal verkoperd 4.8, vorm PT
LASBOUT-ISO13918-PT-4.8-(CU)-M8X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verkoperd |
Vorm | PT |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Diameter ontstekingspunt | 0.75 mm |
Lengte ontstekingspunt (l2) | 0.85 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |