Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lasbout

ISO 13918 roestvast staal A2 vorm PT
LASBOUT-ISO13918-PT-A2-M5X35

Art.-nr. 44775 35
EAN 4066442308971

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 13918 A2 roestvast staal, blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Vorm

PT

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

35 mm

Diameter ontstekingspunt

0.75 mm

Lengte ontstekingspunt (l2)

0.8 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie