Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Laptopstandaard

Laptopstandaard

Art.-nr. 0683382508

EAN 4099618324932

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laptopstandaard

Art.-nr. 0683382508
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
Universele, verstelbare houder voor laptops van 10 tot 17 inch
  • Zorgt voor ruimte en orde op het werkstation

  • De flexibele hoogte- en leeshoekinstelling maakt ergonomisch werken mogelijk

  • Zeer stabiel voor veilig werken

  • Hiermee kunnen laptops worden gebruikt als desktop in combinatie met een extern toetsenbord en een externe muis

  • Rubberen antislipkussentjes beschermen tegen krassen

  • Opvouwbaar om ruimte te besparen en voor mobiel gebruik

  • Ventilatiegaten en aluminium plaat voor een betere warmteafvoer

  • Grote verzonken handgreep voor eenvoudig openen en sluiten van de laptop

  • Robuust aluminium van 3,5 mm dik voor duurzame en betrouwbare laptopondersteuning
Opmerking

Let vóór gebruik op de belasting en afmetingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle computerwerkstations en kantoorwerkstations.

Materiaal

Aluminium

Kleur

Zilver

Breedte

230 mm

Lengte

280 cm

Hoogte

320 mm

Max. schuinte scherm

17 in

Productgewicht (per stuk)

1257,000 g

Maximaal draagvermogen

5 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie