Laptop 2-in-1 C15 Generation 43
Diagnosecomputer voertuig C15 GEN43
NOTEBOOK-C15-GEN43-BASIC-UNIT-NL
Art.-nr. W037150305
EAN 4065746286022
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ontworpen voor onderhoudsgerichte voertuigdiagnose en probleemoplossing met de nieuwe LOOQER-diagnose-interface.
Laptop? Tablet? Of gewoon C15!
- Hybride 2-in-1 notebook/tablet voor flexibel werk aan het voertuig
- Kan worden gebruikt als notebook met toetsenbord of tablet met touchscreen
- Ideaal voor voertuigdiagnose met de LOOQER-diagnose-interface
Ontwikkeld voor gebruik in de werkplaats
- Spatwaterbestendige en stofbestendige behuizing
- Krasbestendig Dragontrail Pro-aanraakscherm
- Schokbestendige SSD-harde schijf van 256 GB
Optimaal uitgerust
- Intel® Pentium® N6000-processor
- Geheugen 8 GB RAM | LPDDR 4
- Biedt tot 10 uur draadloos werken
- Bediening zonder ruimtebeperkingen dankzij Bluetooth en WLAN
Leveringsomvang:
- Notebook/tablet 2-in-1 C15
- Snelstartgids
- Handmatig
- Vooraf geïnstalleerde, niet-geactiveerde WOW! diagnosesoftware
- Koffer van hard kunststof
Voor functionele diagnostiek, is een WOW! licentie voor diagnostiek vereist.
Kies uit drie licentiepakketten:
- Art.nr. W015 301 007: Diagnostelicentie LOOQIT Expert
- Art.nr. W015 301 308: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data
- Art.nr. W015 301 309: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data Assist*
*De Expert Data Assist-licentie is niet in alle landen beschikbaar.
Datasheets(X)
Voor voertuigdiagnose voor auto’s en bestelwagens
Productgewicht (per stuk) | 1766,000 g |
Beeldscherm diagonaal | 295 mm |