Lamswol polijstpad, wit Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken
Lamswol wit
POL-LAMSVACHT-KLIT-D195MM
Art.-nr. 0585195
EAN 4011231490085
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor universeel gebruik, geschikt voor lichte en donkere lakoppervlakken
- Zeer goede materiaalafname door een zeer fijne huidstructuur
- Minimale warmteopwekking in combinatie met een lange levensduur dankzij de hoogste kwaliteit echte lamswol
Niet spoelen met water.
Na afloop van het polijsten oude lak- en polijstmiddelresten gewoon verwijderen met de polijstpad-reinigingsborstel.
Datasheets(X)
Materiaal | Lamswol |
Kleur | Wit |
Steunschijfdiameter | 150 mm |
Diameter | 195 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!