Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem

Lamellenschuurschijf, minischijf, zirkoonkorund
LAMSCH-DISC-MINI-ZK-KST-VLAK-K36-D50

Art.-nr. 0578605036
EAN 4038898172703

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compatibel met 3M Roloc-systeem

Mini-lamellenschuurschijf met snelwisselopname voor gebruik op perslucht axiale slijpers (gebogen), flexibele assen.



Schijven met een ∅ van 76 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14 houder



Solide kunststofschijf met snelwisselopname



Robuust, flexibel katoenweefsel met hoge scheurbestendigheid



Standtijdvergelijking: Conventionele fiberschuurschijf: Minischijf = 20: 1



Extra voordelen van de minischijf ten opzichte van vergelijkbare fiberschuurschijven:


  • Een wel 20x (15x) langere standtijd van minischijven, met name bij het schuren van randen

  • Alle andere voordelen van lamellenschuurschijven in vergelijking met fiberschuurschijven

  • Loopt niet vol en maakt geen vlekken

  • Veelzijdig, breed toepasbaar

  • Aanzienlijk fijnere oppervlakken mogelijk met dezelfde korrel

  • Hogere scheurbestendigheid bij het schuren van hoeken en randen

  • Grotere materiaalafname

  • Kortere bewerkingstijd

  • Aanzienlijke tijds- en kostenbesparing voor de gebruiker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Alternatief voor snelwisselsysteem van fiberschuurschijven, kleine afbraamschijven, schuurstiften, lamellenslijpers, schuurhulzen, schuurdoppen, enz.


Voor het bewerken van lasnaden, vlakschuren, verwijderen van lakken en verf, slijpen van gereedschappen, prepareren en gladmaken, ontbramen, randbewerking en afwerking, roest verwijderen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.


Te bewerken materialen: Speciaal voor roestvast staal, chroom en nikkellegeringen. Gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometaal, gegoten metaal, harde kunststoffen en hout.

Durchmesser (Ø)

50 mm

Gereedschapsopname

3M Roloc-systeem

Korrel

36

Ausführung

Recht

Materiaal draagplateau

Kunststof

Maximaal toerental

30000 t/min

Type schuurkorrel

Zirkoonkorund

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-M14

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie