Lamellenschuurschijf Speed
Speed gesegmenteerde schuurschijf
Art.-nr. 0578930324
EAN 4047376559998
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤0,1%)
Hoogwaardig schuurlinnen met extra slijpactieve coatinglaag (Topsize-coating)
Robuuste glasvezelsteunschijf
In vergelijking met conventionele lamellenschuurschijven:
- Zeer grote materiaalafname
- Fijnere en gelijkmatigere oppervlaktekwaliteit
Hoogwaardig schuurdoek (zirkoonkorund met slijpactieve toplaag)
- Lange standtijd
- Uiterst hoge materiaalafname
- Uiterst koel slijpen
- Geen materiaalverkleuring
Datasheets(X)
- Ideaal voor het bewerken van RVS
- Voor het schuren van oppervlakken en randen, prepareren en gladmaken, ontbramen en het afslijpen van lasnaden
Diameter (Ø) | 125 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Korrel | 40 |
Uitvoering | Conisch |
Materiaal draagplateau | Glasvezel |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximaal aanbevolen toerental | 7500 t/min |
Type schuurkorrel | Zirkoonkorund |