Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lamellenschuurschijf OSF® (afwerking in één stap)

Lamellenschuurschijf OSF
LFSCH.SCHIJF-OSF-BO22,23-MIDDEL-D125

Art.-nr. 0585580328
EAN 4050642411968

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De Pipe Professional is ideaal voor het verwijderen van lasnaden en het leveren van afwerking in één werkstap. Voor direct gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers combineert het snel verwijderen van materiaal met een perfecte kwaliteit van het oppervlak van de buis.

3-in-1


  • 1. Lasnaden ontbramen

  • 2. Blenden

  • 3. Finishen


  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)

  • Surface-conditioning non-woven nylon schuurmateriaal

  • Aluminiumoxide met Top Size schurend doek

  • Robuuste steunschijf van glasvezel

  • Enorme tijdsbesparingen (extreme vermindering van werkstappen)

  • Lasnaden ontbramen en afwerken in één stap

  • Constante, lage Ra-waarde (hoge oppervlaktekwaliteit)

  • Geen vormverandering tijdens het slijpen

  • Koeler slijpen (lage werktemperatuur)

  • Loopt niet vol

  • Geen speciale steunschrijf vereist
Opmerking

De oppervlakkwaliteit geeft de ruwheid aan (Ra-waarde)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (Ø)

125 mm

Asgat

22.23 mm

Korrel

Medium

Uitvoering

Conisch

Materiaal draagplateau

Glasvezel

Maximaal toerental

12250 t/min

Min./max. aanbevolen toerental

2500-3500 t/min

Maximaal aanbevolen toerental

3500 t/min

Type schuurkorrel

Aluminiumoxide

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie