Lamellenschuurrol schuurvlies op stift
MATBORSTEL-VLIES-K100-40X30X6MM
Art.-nr. 0672954310
EAN 4011231553780
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere
- Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een zware contactdruk leidt tot voortijdige slijtage
- Bij onvoldoende verwijdering moet niet de contactdruk worden verhoogd maar moet een grovere korrel worden gebruikt
Datasheets(X)
Diameter x breedte x asdiameter | 40 x 30 x 6 mm |
Maximaal toerental | 12000 1/min |
Maximaal aanbevolen toerental | 6000 1/min |
Te bewerken materiaal | Gesmeed staal, Smeedbaar gietijzer, Grijs gietijzer, Koolstofstaal, Diepgetrokken staal, Staalband, Spuitgegoten zink, Non-ferrometaal, CrNi en ander roestvast staal, Hout |