Lamellen zichtschijf
LAMZICHTSCH-ZK-BO22,23-K40-D125
Art.-nr. 0578812540
EAN 4045727623046
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Goed zicht op het te bewerken werkstuk
- Voorkomt ongewenst overmatig slijpen.
- Vermindert bewerkingsfouten.
Betere oppervlakkwaliteit door gerichter werken
Koel slijpen door het ventilatoreffect
Lagere temperatuur van het oppervlak voorkomt blauwe verkleuring van het werkstuk.
Goede, stabiele sturing
Als uitsluitend hout of kunststof worden geslepen, moet de schijf worden gereinigd door deze op een scherp ijzer te slijpen.
Datasheets(X)
Algemene staalbouw
- Lasnaadvoorbereiding en lasnaadnabewerking
- Ontroesten
- Verwijderen van walshuid (in geringe mate)
- Slijpen van smeedijzer (roosters, relingen, leuningen)
- Verwijderen van overmatig zink op lasnaden voordat kunststof coating wordt aangebracht
Roestvaststaalbewerking
- Pijpleidingbouw, tank- en containerbouw
- Apparatenbouw (chemische industrie)
- Systeembouw, bijv. brouwerijen, levensmiddelenindustrie
- Scheepsbouw
Aluminiumbewerking (non-ferrometaal)
- Speciale voertuigen zoals silovoertuigen, ambulances, brandweerwagens, enz.
- Scheepsbouw
- Vliegtuigbouw
Landbouwmachines
Slijpen van messen (gazonmaaiers, maaibalken)
Carrosseriebouw
- Herstel van ongevalschade: lakken en plamuurmiddelen, MIG-soldeernaden
- Speciale-voertuigbouw (vrachtwagenopbouw, onderhoud, aan slijtage blootstaande onderdelen voor bulkgoederenvervoer)
Verwerken van hout en FVK
Exacte oppervlakken of randcorrecties.
Diameter (Ø) | 125 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Korrel | 40 |
Uitvoering | Conisch |
Materiaal draagplateau | Glasvezel |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximaal aanbevolen toerental | 7500 t/min |
Type schuurkorrel | Zirkoonkorund |