Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lakspray, hoogglans

LAKSPRAY-R9005-GITZWART-600ML

Art.-nr. 0893339005

EAN 4038898882626

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lakspray, hoogglans

Art.-nr. 0893339005
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
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor lakreparaties, bescherming tegen corrosie en verwering, en voor het afwerken van oppervlakken.


Ondergronden: Hout, metaal, stof, steen, keramiek, glas, beschilderbare kunststoffen, beton, vlechtwerk. Groot toepassingsspectrum: Bedrijfsvoertuigen, carrosserie, radiateurs, vensterbouw, staalbouw etc.

Handleiding

Bus voor gebruik ca. 2 minuten krachtig schudden. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder roest en oude losse verfresten, daarna schuren en gronden. Spuitafstand: 20-25 cm. Tussen twee spuitgangen een uitdamptijd van ca. 5 minuten aanhouden.

Inhoud

600 ml

Kleur

Gitzwart RAL 9005

Chemische basis

Nitroalkydale

Glansniveau

Hoogglans

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Dichtheid

0,77 g/cm³

Stofdroogtijd

10 min

Min./max. sproeiafstand

20-25 cm

Minimale sproeiafstand

20 cm

Maximale sproeiafstand

25 cm

Kleefvrij na

20 min

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Minimale verwerkingstemperatuur voor blik

20 °C

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 15 °C tot 25 °C en max. 60% relatieve vochtigheid

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

AOX-vrij

Ja

Min. uitdamptijd

5 min

Verpakking

Bus

Uitvoering

Vlakstraalspoeier

Vrij van zware metalen

Ja

CFK-vrij (drijfgas)

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spraymaster spuitbusopzetstuk

TB-SPRAYMASTER

Het praktische opzetstuk voor uw spuitbussen
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Siliconenverwijderaar

SILICONEN-VERWIJDERAAR 1000 ML

Professionele reiniging en ontvetting vóór het aanbrengen van stickers of verf.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Met katoenen veloursvoering.
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.
Reserveonderdelen voor dit product:
Reservespuitkop Voor spuitbussen

TB-RESERVE-SPROEIKOP-RONDSPROEIER

Met drie verschillende spuitkoppen is in combinatie met een speciaal afgestemde drukverhouding elke spuitbreedte mogelijk.
x 6 st
Reservespuitkop Voor spuitbussen

TB-RESERVE-SPROEIKOP-VLAKSPROEIER

Met drie verschillende spuitkoppen is in combinatie met een speciaal afgestemde drukverhouding elke spuitbreedte mogelijk.
x 6 st