LaksprayQuattro
Lakspray Quattro
LAKSPRAY-QUATTRO-R9011-GRAFITZWART-400ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Corrosiebescherming
- Gemakkelijk aan te brengen coating die niet uitloopt maakt oppervlak voor 100% bestand tegen verwering en UV-straling (na ten minste 500 uur zoutsproeitest werd geen oppervlakteroest geconstateerd)
- Kan worden gebruikt op roestresten
Primer
Uitstekende hechting op vrijwel alle oppervlakken. Overschilderbaar met vrijwel alle in de handel verkrijgbare lakken.
Lak
- Uitstekende dekking. Zeer goede vloeieigenschappen
- Droogt extreem snel
- In hoge mate elastisch
- Hoge stoot- en slagvastheid
- Goede dekking op randen
Wordt geleverd met vlakstraalsproeier
Spuitnevelarm, gedoseerd spuiten zonder moe te worden door speciaal ventiel.
Leverbaar in klantspecifieke RAL-kleuren en speciale kleuren
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Universeel product voor het snel gronden en aflakken van containers, chassis, werktuigen, trekkers, bouw- en landbouwmachines, winterdienstvoertuigen, overkappingen, kraansystemen, relingen, poorten, scheepsopbouw, buizen, lichtmasten, transportonderstellen, afvalcontainers enz. Oppervlakken: Uitgeharde oude verf, af fabriek gegronde nieuwe onderdelen, blank plaatstaal, verzinkt plaatstaal, handmatig ontroeste oppervlakken, aluminium, schilderbare kunststoffen, GVK-delen, hout.
Bus vóór gebruik ten minste 2 minuten schudden. Het oppervlak moet droog en vetvrij zijn. Losse roest en oude verf verwijderen. Spuitafstand: 15-25 cm. Op niet-gegronde en gelakte oppervlakken één spuitgang uitvoeren en wachten tot dit begint te drogen. Daarna het hele oppervlak gelijkmatig spuiten (droge laagdikte ten minste 60 µm). Ter verhoging van het glansniveau met ca. 30% en ter verbetering van de benzinebestendigheid kan na 15 min. droogtijd worden gelakt met glanseffectspray.
Inhoud | 400 ml |
Kleur | Grafietzwart RAL 9011 |
Chemische basis | Alkydhars |
Glansniveau | Satijnglans |
Max. temperatuurbestendigheid | 100 °C |
Dichtheid | 0,8 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Stofdroogtijd | 10 min |
Min./max. sproeiafstand | 15-25 cm |
Minimale sproeiafstand | 15 cm |
Maximale sproeiafstand | 25 cm |
Voorwaarde stofdroogtijd | bij 20 °C, 50% relatieve vochtigheid |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Minimale verwerkingstemperatuur voor blik | 20 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik | 20 tot 25 °C |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 10 °C tot 35 °C en max. 60% relatieve vochtigheid |
AOX-vrij | Ja |
Min. handvatsterkte | 20 min |
Min. uitdamptijd | 3 min |
Verpakking | Spuitbus |
Uitvoering | Vlakstraalspoeier |
Vrij van zware metalen | Ja |
CFK-vrij (drijfgas) | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!