Lakroller WB/LM Voor oplosmiddelhoudende en watergebaseerde verven
Lakroller WB/LM
VERF-AFLAKROLLER-HARDE-KERN-18CM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eersteklas dekkingsresultaten
- De roller heeft goede eigenschappen voor het opnemen en aanbrengen van lak
Vormbehoudend
- De vezels van de rol worden gekenmerkt door een uitstekend zelfoprichtend vermogen
Geen strepen aan de randen
- Afgeronde kanten voorkomen strepen aan de randen
Datasheets(X)
Geschikt voor coatings op basis van water en oplosmiddelen, evenals roestbescherming, olieverf, afdichtingsmiddelen, vloeibare kunststoffen, bitumen, epoxyhars, lijm en pasta op kleine, gemakkelijk toegankelijke, gladde oppervlakken of met een lichte structuur
Breedte | 180 mm |
Weefselhoogte | 14 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Binnendiameter | 44 mm |
Geschikt voor verfmiddel | Lak op waterbasis, Lak op basis van oplosmiddel |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!