Lakroller DW Voor dispersie- en wandverven
ZEBRA lakroller DW
VERFROLLER-POOL18MM-B250MM



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Pluisvrije coating
- 100 % kwaliteitscontrole en handmatige herbewerking zorgen voor een pluisvrije roller
Eersteklas dekkingsresultaten
- De roller heeft goede eigenschappen voor het opnemen en aanbrengen van lak
Vormbehoudend
- De vezels van de rol worden gekenmerkt door een uitstekend zelfoprichtend vermogen
Geen strepen aan de randen
- Afgeronde kanten voorkomen strepen aan de randen
Datasheets(X)
Geschikt voor licht vullende dispersielak met een hoge dekking, latex-, silicaat- en mineraalverven en primers over grote, eenvoudig te bereiken, gladde tot gestructureerde oppervlakken
Breedte | 250 mm |
Weefselhoogte | 18 mm |
Buitendiameter | 91 mm |
Binnendiameter | 55 mm |
Geschikt voor verfmiddel | Dispersieverf |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!