Ladeverdeling voor systeemladen
TB-SCH/PLT-(GRDSCHPWSGN-ULTIM)-70MM
Art.-nr. 5584299006
EAN 4099618651274
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verkrijgbaar in twee hoogten. Geschikt voor ladehoogte 68 mm of ladehoogte 148 mm.
- De scheidingselementen kunnen eenvoudig met kunststof houders worden bevestigd en op elk gewenst moment worden verwisseld of verlengd. De scheidingselementen kunnen ook in de voorgeponste bodem van de lade worden geschroefd.
- Vanwege de afmetingen van het systeem kunnen de scheidingselementen in de laden worden gecombineerd met alle schuim- en tray-inlays, evenals met boxen van het System World en antislipmatten
- De set bestaat uit twee laderails met bevestigingsklemmen
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 13 x 454 x 65 mm |
Materiaal | Aluminium |
Geschikt voor werkplaatstrolley | Ultimate 8.8, Ultimate 12.8 |