Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ladeverdeling voor systeemladen

TB-SCH/PLT-(GRDSCHPWSGN-ULTIM)-150MM

Art.-nr. 5584299007

EAN 4099618651281

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ladeverdeling voor systeemladen

Art.-nr. 5584299007

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schedingselementen gemaakt van galvanisch verzinkt dun plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve laderdiepte.
  • Verkrijgbaar in twee hoogten. Geschikt voor ladehoogte 68 mm of ladehoogte 148 mm.

  • De scheidingselementen kunnen eenvoudig met kunststof houders worden bevestigd en op elk gewenst moment worden verwisseld of verlengd. De scheidingselementen kunnen ook in de voorgeponste bodem van de lade worden geschroefd.

  • Vanwege de afmetingen van het systeem kunnen de scheidingselementen in de laden worden gecombineerd met alle schuim- en tray-inlays, evenals met boxen van het System World en antislipmatten

  • De set bestaat uit twee laderails met bevestigingsklemmen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

13 x 454 x 145 mm

Materiaal

Aluminium

Geschikt voor werkplaatstrolley

Ultimate 8.8, Ultimate 12.8

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie