Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ladekast BASIC 700 S

Ladekast BASIC S 700
LADEKAST-S1336-9DW

Art.-nr. 0957502040

EAN 4046777419566

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ladekast BASIC 700 S

Art.-nr. 0957502040
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
Stevige ladekast voor het bewaren van gereedschap enz.
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen

  • Behuizing omsloten boven en beneden

  • Kastdiepte: 703 mm

  • Kastbreedte: 722 mm

  • Verkrijgbaar in verschillende hoogtes

  • Beschermd oppervlak met kunststof afdekpaneel van 8 mm

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Laden meer dan 80% gedeeltelijk uittrekbaar, aangebracht op rollagers

  • Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen

  • Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Sleuvenrij voor verdelers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

722 x 703 x 1336 mm

Aantal laden

9 st

Uitvoering laden

1 schuiflade, hoogte schuiflade 40 mm/hoogte voorzijde 60 mm hoog, 8 schuifladen, hoogte schuiflade 100 mm/hoogte voorzijde 150 mm hoog

Breedte x diepte (binnenmaat lade) (B x T)

586 x 586 mm

Draagvermogen van lade

100 kg

Kastkleur

Lichtgrijs RAL 7035

Kleur lade

Gentiaanblauw RAL 5010

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Poedercoating

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Indelingsset voor lade BASIC, 18 vakken

LADEINDELING-LADEKAST-18VAKS- KH100

Tussenschot voor ladekast BASIC 700 S voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen