Ladebox BASIC
LADEKAST-BASIC-USK2-RAL5010/RAL7035
Art.-nr. 0957507020
EAN 4058794026146
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 572 x 600 x 380 mm |
Aantal laden | 2 st |
Uitvoering laden | 2 schuifladen, hoogte schuiflade 100 mm/hoogte voorzijde 150 mm hoog |
Breedte x diepte (binnenmaat lade) (B x T) | 435 x 512 mm |
Draagvermogen van lade | 100 kg |
Kastkleur | Lichtgrijs RAL 7035 |
Kleur lade | Gentiaanblauw RAL 5010 |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Poedercoating |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!