Lade-inzetten
Lade-inzet met kunststof dozen
SCHUIFLADE INZETSLM-LEER-SBX33
Art.-nr. 096380 767
EAN 4050382702432
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Lade-inzetstuk van aluminium
- Kunststof bakken van polystyreen
Datasheets(X)
Typeomschrijving | SBX33 |
Breedte | 470 mm |
Hoogte | 75 mm |
Diepte | 280 mm |
Geschikt voor lade | 556 x 90 x 330 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,900 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!