Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lade-inzetten

Lade-inzet met kunststof dozen
SCHUIFLADE INZETSLM-18BOXEN-SBX3818

Art.-nr. 096380 764

EAN 4050382703767

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lade-inzetten

Art.-nr. 096380 764
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
Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen
  • Lade-inzetstuk van aluminium

  • Kunststof bakken van polystyreen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

SBX3818

Breedte

470 mm

Hoogte

75 mm

Diepte

330 mm

Geschikt voor lade

556 x 90 x 380 mm

Productgewicht (per stuk)

1,600 kg

Materiaal

Aluminium-kunststof

Inclusief Lade-inzetten:
6 x
Inzetdoos Voor lade-inzetten

INZETBAKJE -KM-ROT-IBA3

Omschrijving:
52 x 52 mm
Kan desgewenst afzonderlijk worden gecombineerd
Hoeveelheid: 6 x
3 x
Inzetdoos Voor lade-inzetten

INZETBAKJE-KM-GELB-IBB3

Omschrijving:
104 x 52 mm
Kan desgewenst afzonderlijk worden gecombineerd
Hoeveelheid: 3 x
6 x
Inzetdoos Voor lade-inzetten

INZETBAKJE-KM-BLAU-IBC3

Omschrijving:
104 x 104 mm
Kan desgewenst afzonderlijk worden gecombineerd
Hoeveelheid: 6 x
3 x
Inzetdoos Voor lade-inzetten

INZETBAKJE-KM-GRUEN-IBD3

Omschrijving:
156 x 104 mm
Kan desgewenst afzonderlijk worden gecombineerd
Hoeveelheid: 3 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inzetdoos Voor lade-inzetten

INZETBAKJE-KM-ORANGE-IBF3

Kan desgewenst afzonderlijk worden gecombineerd
x 1 st
Inzetdoos Voor lade-inzetten

INZETBAKJE-KM-DUNKELGRUEN-IBG3

Kan desgewenst afzonderlijk worden gecombineerd