Lade-inzetten
Lade-inzet met kunststof dozen
SCHUIFLADE INZETSLM-15BOXEN-SBX3815
Art.-nr. 096380 763
EAN 4050382703774
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Lade-inzetstuk van aluminium
- Kunststof bakken van polystyreen
Datasheets(X)
Typeomschrijving | SBX3815 |
Breedte | 470 mm |
Hoogte | 75 mm |
Diepte | 330 mm |
Geschikt voor lade | 556 x 90 x 380 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,600 kg |
Materiaal | Aluminium-kunststof |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!