Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Laagdiktemeter met geïntegreerde meetsonde

LAAGDIKTEMETER-COMBI

Art.-nr. 5634019040

EAN 4068362189722

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laagdiktemeter met geïntegreerde meetsonde

Art.-nr. 5634019040
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
Compact apparaat voor bediening met één hand met multifunctionele knop
  • Automatische verandering van ondergrond: veilig, snel meten zonder kalibratie

  • Handmatige wijziging van ondergrondinstelling door gebruiker ook mogelijk

  • Hoge meetnauwkeurigheid over het volledige meetbereik

  • Vele gebruiksmogelijkheden door dubbele sonde

  • Langdurig gebruik bij voorzichtig meten dankzij gepolijste robijnen meetkoppen

  • Bewezen technologie: Hall-sensoren en wervelstroomtechnologie

  • Geluidssignaal bij aanvang meting

  • Automatische in- en uitschakeling

  • Het verlichte LCD-display geeft informatie over de gemeten waarde, de batterijstatus, de maateenheid en de bedrijfsmodus

  • Meetwaardeweergave ca. 15 seconden

  • Meetbereik (Fe/NFe): 0-3000 μm (μm/mm, schakelend)

  • Meettijdafstand: Individuele meting: 850 ms

  • Meetwaardeweergave: van 0,0 tot 999 in µm, vanaf 1000 µm in mm

  • Kleinste meetoppervlak: Ferro: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²

  • Kleinste kromtestraal: Bol: 5 mm, concaaf: 25 mm

  • Kleinste dikte basismateriaal: Ferro: 0.2 mm, NFe: 0,05 mm

  • Leveringsomvang: Meetinstrumenten voor laagdikte, behuizing, 2x referentieplaatjes (Fe en Al), riem, testcertificaat
Opmerking
  • Metingen op kunststoffen zijn niet mogelijk

  • Batterijen niet inbegrepen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor een breed scala aan toepassingen voor niet-destructieve metingen van staal, ferro- en non-ferrometalen zoals aluminium, zink, koper en messing.

Weergave

LCD

Meetnauwkeurigheid in %

3 %

Meetafwijking lengte (+/-)

+/- 2 µm

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 50 °C

Aantal batterijen

2 st

Lengte x breedte x hoogte

103 x 62 x 27 mm

Kleur

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Alkaline batterijen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Krachtige batterijen voor toepassingen met een hoog energieverbruik