Laadstation, USB-A/mini-DC-kabel, voeding 100-240 V 50/60 Hz voor WLH 1.8 ledhandlamp op batterijen
Laadstation met voeding voor WLH 1,8
CHRGSTA-(F.HNDLAMP-0827940118)
Art.-nr. 0827940418
EAN 4065233074354
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Beschermklasse IP | IP 20 |
Minimale/maximale nominale spanning | 100 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Draadlengte | 120 cm |