Laadapparaat voor accu betontrilnaald
Laadapparaat voor accu betontrilnaald
ACCU-BETONTRILNAALD-LAADAPPARAAT-STANDRD
Art.-nr. 0993998333
EAN 4065746413848
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opladen via standaard wisselstroom-stopcontact
Oplaadtijden voor standaard oplader, art.nr. 0993998333
- Accu art.nr. 0993998331 2,5 uur
- Accu art.nr. 0993998332 1,5 uur
Oplaadtijden voor snelle oplader 0993998334
- Accu art.nr. 0993998331 80 minuten
Datasheets(X)
Gewicht | 2 kg |
Lengte x breedte x hoogte | 200 x 145 x 60 mm |
Kabellengte | 2 m |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 0 tot 45 °C |
Nominale spanning | 230 V |
Nominale stroom | 1,6 A |
Vermogen | 0,35 kW |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse IP | IP 66 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!