Laadapparaat ALG 80 Voor Fein accu multitool AMM 500
Laadapparaat voor Fein AMM ALG 80
ACCU-LAADAPPARAAT-(FEIN-ALG80)-12/18V
Art.-nr. 5700512002
EAN 4065746078337
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Ingangsspanning | 220 V |
Geschikte accu's | LI 12 Volt, LI 18 Volt |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Maximale laadstroom | 8 A |
Kabellengte | 2 m |
Lengte | 16 cm |
Breedte | 10 cm |
Hoogte | 9 cm |
Max. uitgangsspanning | 21 V |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Minimale frequentie | 50 Hz |
Uitgaand vermogen | 240 W |
Max. ingangsspanning | 230 V |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 45 °C |
Productgewicht (per stuk) | 700,000 g |
Type stekker | C |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 5 |
Nominale spanning | 18 V |
Uitgangsspanning | 5 V |